• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Plastikinė smulkių dalių dėžutė, Skyrelių kiekis: 6

Prekės Nr.: 692909 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Gamintojo pavadinimas Kunststoff-Kleinteilebehälter, Anzahl Fächer: 6
Medžiaga iš plastiko
Spalva skaidr.
Aukštis 30 mm
Plotis 120 mm
Gylis 163 mm
Medžiaga Polipropilenas (PP)
Galima krauti eilėmis taip
Galima užrašyti per užkišamą etiketę
Paruošta Dangtelis; Langelis
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692909 6
EAN / GTIN 8024482007915
Gamintojo numeris WL01
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Tinka:

Įrankių lagaminai Nr. 692905, 692920 (iki 42-ojo katalogo), Nr. 692925 (iki 44-ojo katalogo) ir Nr. 692927 (nuo 51-ojo katalogo: 692927 dyd. H).