Geantă de scule X-ABS cu perete inferior, 2 panouri pentru scule şi încuietori TSA, Tip: 1

Cod articol: 692631 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: X-ABS
  • Tipul depozitării sculei: Suport de prindere
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 30
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material X-ABS
Tipul depozitării sculei Suport de prindere
Capacitatea de încărcare a valizei 30 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
Dimensiune interioară L 460 mm
Dimensiune interioară l 190 mm
Dimensiune interioară H 310 mm
Greutate 4,6 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Număr producător 584070171
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

X-ABS este extrem de rezistent la impact, la rupere şi astfel admis pentru zbor. Structura suprafeţei este rezistentă la zgârieturi, antialunecare (efect de cauciucare) şi cu protecţie deosebită pentru suprafeţe. Încuietori cilindrice TSA integrate în cadru dublu din aluminiu, balamale pentru blocarea capacului genţii şi dispozitiv de alunecare pe podea.
Echipare interioară:
1 carcasă de bază cu divizoare inclusiv panou de scule cu 1 suport de scule ca acoperire (Cod 692750), 1 panou de scule cu 2 suporturi de scule (Cod 692720), 1 panou pentru acte, montat fix în capac.
Încuietori TSA: La călătoriile în SUA, încuietorile acestea pot fi deschise şi închise din nou pentru controlul de frontieră efectuat de autoritatea de securitate SUA „Transportation Security Administration” (TSA) cu o cheie generală. Astfel se evită deschiderea brutală a valizei (distrugerea încuietorilor) în timpul controlului de frontieră.

Notă:

La cerere, geanta se poate livra şi cu alte variante de încuietoare.