Dulap mobil pentru scule incl. trusă de scule pentru electricieni 87 piese, Tip: 1

Cod articol.: 689205 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri; negru
Cu sertare da
Număr de sertare 8 buc.
Cu mâner de împingere da
Număr de piese 87 buc.
Mobilitate +
Număr total roți/role 4 buc.
Tip produs Dulap mobil pentru scule
echipat cu o gamă de scule da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 689205 1
Număr producător 689205 1

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: + (mai degrabă pentru utilizarea staționară)
Dulapul mobil de scule robust GARANT cod 914540 8, cu 8 sertare ușor de deschis, oferă o soluție bine gândită și sigură pentru domeniul electric profesional. Echipat cu scule electrice de înaltă calitate marca wiha, acest dulap este special adaptat cerințelor electricienilor și permite o lucrare eficientă, conformă cu standardele, la tensiuni de până la 1000 V. 4 dintre cele 8 sertare pot fi echipate cu spumele furnizate, iar celelalte 4 pot fi ocupate individual. Gama de 87 de piese pentru electricieni include: Set de chei tubulare 1/4 inch și 3/8 inch, suport pentru biți cu biți, șurubelniță dinamometrică TorqueVario-S electric 0,8 – 5,0 Nm și 5 – 14 Nm cu adaptor, cheie dinamometrică 3/8 inch 5 – 25 Nm, lame interschimbabile, set de clești (clește combinat, clește plat rotund drept + curbat, clește de tăiat lateral, clește plat cu vârf lung, clește pentru pompă de apă, cheie pentru clește), șurubelnițe (cu cap plat, Phillips, Pozidriv, Torx® cu orificiu).

Livrare:

Clește universal Professional electric: 180 mm, wiha cod 26708
Cleşte cu fălci rotunde plate Professional electric, drept: 200 mm, wiha cod 26727
Cleşte cu fălci rotunde plate Professional electric, cotit cca. 40°: 200 mm, wiha cod 26729
Clește plat Langbeck Professional electric: 160 mm, wiha cod 26732
Clește cu tăiere laterală Professional electric: 140 mm, wiha cod 43326
Cleşte pentru instalatori Professional electric: 250 mm, wiha cod 37450
Cheie tip clește Professional electric: 250 mm, wiha cod 44314
Cheie multifuncțională 8-în-1 Industrial electric: wiha cod 45705
Stubby SoftFinish electric slimVario (șurubelniță cu suport de biți): wiha cod 41229
Adaptor slimVario electric pentru chei tubulare de 1/4 inch: wiha cod 43139
Prelungitor pentru slimVario electric pentru slimBits: wiha cod 43292
SoftFinish electric slimVario: 6,0 mm, wiha cod 41927
Bit slimBit electric, pentru fante: 2,5 × 75 mm, wiha cod 34578
Bit slimBit electric, pentru fante: 3,5 × 75 mm, wiha cod 41159
Bit slimBit electric, pentru fante: 5,5 × 75 mm, wiha cod 34581
Bit slimBit electric, pentru Phillips: PH0 × 75 mm, wiha cod 43116
Bit slimBit electric, pentru Phillips: PH1 × 75 mm, wiha cod 34583
Bit slimBit electric, pentru Phillips: PH2 × 75 mm, wiha cod 34584
Bit slimBit electric, pentru Podzidriv: PZ0 × 75 mm, wiha cod 43117
Bit slimBit electric, pentru Podzidriv: PZ1 × 75 mm, wiha cod 34585
Bit slimBit electric, pentru Podzidriv: PZ2 × 75 mm, wiha cod 34586
Bit slimBit electric, pentru șuruburi Torx® de interior: TX10 × 75 mm, wiha cod 35507
Bit slimBit electric, pentru șuruburi Torx® de interior: TX15 × 75 mm, wiha cod 35508
Bit slimBit electric, pentru șuruburi Torx® de interior: TX20 × 75 mm, wiha cod 35509
Bit slimBit electric, pentru șuruburi Torx® de interior: TX25 × 75 mm, wiha cod 36071
Bit slimBit electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 3,0 × 75 mm, wiha cod 37147
Bit slimBit electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 4,0 × 75 mm, wiha cod 37225
Bit slimBit electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 5,0 × 75 mm, wiha cod 37226
Bit slimBit electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 6,0 × 75 mm, wiha cod 37227
Șurubelniţe dinamometrice TorqueVario-S electric: 0,8 – 5,0 Nm, wiha cod 26626
Adaptor de 1/4 inch izolat VDE: wiha cod 43128
Cheie cu clichet izolată VDE, 1/4 inch, reversibilă: wiha cod 43054
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 1/4 inch: 8 mm, wiha cod 43093
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 1/4 inch: 9 mm, wiha cod 43094
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 1/4 inch: 10 mm, wiha cod 43095
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 1/4 inch: 11 mm, wiha cod 43096
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 1/4 inch: 12 mm, wiha cod 43097
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 1/4 inch: 13 mm, wiha cod 43098
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 1/4 inch: TX10 × 65 mm, wiha cod 46863
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 1/4 inch: TX15 × 65 mm, wiha cod 46864
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 1/4 inch: TX20 × 65 mm, wiha cod 46865
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 1/4 inch: TX25 × 65 mm, wiha cod 46866
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 1/4 inch: TX27 × 65 mm, wiha cod 46867
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 1/4 inch: TX30 × 65 mm, wiha cod 46868
Prelungitor izolat VDE, 1/4 inch: 75 mm, wiha cod 43059
Prelungitor izolat VDE, 1/4 inch: 150 mm, wiha cod 43060
Cheie dinamometrică electric 3/8 inch: 5 – 25 Nm, wiha cod 44163
Șurubelniță dinamometrică cu mâner transversal TorqueVario-S T electric: 5 – 14 Nm, wiha cod 43177
Adaptor cu mâner transversal TorqueVario-S T electric pentru cheie tubulară de 1/4 inch: wiha cod 43634
Lamă de schimb electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 3,0 × 136 mm, wiha cod 38918
Lamă de schimb electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 4,0 × 136 mm, wiha cod 38919
Lamă de schimb electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 5,0 × 136 mm, wiha cod 38920
Lamă de schimb electric, pentru șuruburi cu cap hexagonal: 6,0 × 136 mm, wiha cod 38921
Lamă de schimb electrică, pentru Torx® interior: TX15 × 136 mm, wiha cod 38931
Lamă de schimb electrică, pentru Torx® interior: TX20 × 136 mm, wiha cod 38932
Lamă de schimb electrică, pentru Torx® interior: TX25 × 136 mm, wiha cod 38933
Lamă de schimb electrică, pentru Torx® interior: TX27 × 136 mm, wiha cod 38934
Lamă de schimb electrică, pentru Torx® interior: TX30 × 136 mm, wiha cod 38935
Lamă de schimb electrică, pentru Torx® interior: TX40 × 136 mm, wiha cod 38936
Cheie cu clichet izolată VDE, 3/8 inch, reversibilă: wiha cod 43052
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 3/8 inch: 13 mm, wiha cod 43069
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 3/8 inch: 14 mm, wiha cod 43070
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 3/8 inch: 16 mm, wiha cod 43071
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 3/8 inch: 17 mm, wiha cod 43072
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 3/8 inch: 18 mm, wiha cod 43073
Inserție pentru cheie tubulară, izolată VDE, pentru cap hexagonal exterior, 3/8 inch: 19 mm, wiha cod 43074
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 3/8 inch: TX20 × 75 mm, wiha cod 46857
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 3/8 inch: TX25 × 75 mm, wiha cod 46858
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 3/8 inch: TX27 × 75 mm, wiha cod 46859
Bit pentru șurubelniță izolat VDE, pentru Torx® interior, 3/8 inch: TX30 × 75 mm, wiha cod 46860
Bit pentru cheie tubulară izolat VDE, pentru Torx® exterior, 3/8 inch: E10 × 75 mm, wiha cod 46872
Bit pentru cheie tubulară izolat VDE, pentru Torx® exterior, 3/8 inch: E12 × 75 mm, wiha cod 46873
Prelungitor izolat VDE, 3/8 inch: 125 mm, wiha cod 43057
Prelungitor izolat VDE, 3/8 inch: 250 mm, wiha cod 43058
Şurubelniţă SoftFinish electric slimFix, pentru fantă: 3,5 × 100 mm, wiha cod 35446
Şurubelniţă SoftFinish electric slimFix, pentru fantă: 4,5 × 125 mm, wiha cod 35501
Şurubelniţă SoftFinish electric slimFix, pentru fantă: 5,5 × 125 mm, wiha cod 35391
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Phillips: PH1 × 80 mm, wiha cod 35393
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Phillips: PH2 × 100 mm, wiha cod 35394
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Pozidriv: PZ1 × 80 mm, wiha cod 39566
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Pozidriv: PZ2 × 100 mm, wiha cod 39567
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Torx® interior: TX10H × 100 mm, wiha cod 41141
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Torx® interior: TX15H × 100 mm, wiha cod 41142
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Torx® interior: TX20H × 100 mm, wiha cod 41143
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Torx® interior: TX25H × 125 mm, wiha cod 41144
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Torx® interior: TX27H × 125 mm, wiha cod 41145
Șurubelniță SoftFinish electric slimFix, pentru Torx® interior: TX30H × 125 mm, wiha cod 41146

Notă:

Scula este livrată în poziție orizontală în spumă. Cutiile de sotcare pentru piese mici cod 951251 nu sunt incluse în pachetul livrat și pot fi comandate separat, la cerere.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.