Utförande:
Mobilitet: + (lämpar sig bättre för stationär användning)
Den robusta verkstadsvagnen från GARANT nr
914540 8 med 8 lättgående lådor erbjuder en genomtänkt och säker lösning för professionellt elarbete. Denna vagn är utrustad med högkvalitativa verktyg för elektriker från märkena
wiha och är speciellt anpassad efter elektrikers behov. Den möjliggör effektivt arbete i enlighet med gällande normer vid spänningar upp till 1 000 V. Fyra av de åtta lådorna kan fyllas med medföljande skumplast, medan de övriga fyra kan fyllas individuellt. Sortimentet med
87 delar för elektriker omfattar: Hylsnyckelsats 1/4 tum och 3/8 tum, bitshållare med bits, momentnyckel TorqueVario-S electric 0,8–5,0 Nm och 5–14 Nm med adapter, momentnyckel 3/8 tum 5–25 Nm, utbytesklingor, tångsortiment (kombinationstång, spetstång i rak + böjd form, sidavbitare, universell plattång, polygriptång, tångnyckel), skruvdragare (spår, Phillips, Pozidriv, Torx® med hål).
Leveransinnehåll:
Kombinationstång Professional electric: 180 mm, wiha nr 26708
Spetstång Professional electric, rak: 200 mm, wiha nr 26727
Spetstång Professional electric, böjd ca 40°: 200 mm, wiha nr 26729
Langbeck-spetstång Professional electric: 160 mm, wiha nr 26732
Sidavbitare Professional electric: 140 mm, wiha nr 43326
Polygriptång Professional electric: 250 mm, wiha nr 37450
Tångnyckel Professional electric: 250 mm, wiha nr 44314
Multifunktionstång 8in1 Industrial electric: wiha nr 45705
Stubby SoftFinish electric slimVario (skruvdragare med bitshållare): wiha nr 41229
Adapter slimVario electric för 1/4-tums hylsnyckel: wiha nr 43139
Förlängning slimVario electric för slimBits: wiha nr 43292
SoftFinish electric slimVario: 6,0 mm, wiha nr 41927
Bits slimBit electric, för spår: 2,5 × 75 mm, wiha nr 34578
Bits slimBit electric, för spår: 3,5 × 75 mm, wiha nr 41159
Bits slimBit electric, för spår: 5,5 × 75 mm, wiha nr 34581
Bits slimBit electric, för Phillips: PH0 × 75 mm, wiha nr 43116
Bits slimBit electric, för Phillips: PH1 × 75 mm, wiha nr 34583
Bits slimBit electric, för Phillips: PH2 × 75 mm, wiha nr 34584
Bits slimBit electric, för Pozidriv: PZ0 × 75 mm, wiha nr 43117
Bits slimBit electric, för Pozidriv: PZ1 × 75 mm, wiha nr 34585
Bits slimBit electric, för Pozidriv: PZ2 × 75 mm, wiha nr 34586
Bits slimBit electric, för invändig Torx®: TX10 × 75 mm, wiha nr 35507
Bits slimBit electric, för invändig Torx®: TX15 × 75 mm, wiha nr 35508
Bits slimBit electric, för invändig Torx®: TX20 × 75 mm, wiha nr 35509
Bits slimBit electric, för invändig Torx®: TX25 × 75 mm, wiha nr 36071
Bits slimBit electric, för insexkant: 3,0 × 75 mm, wiha nr 37147
Bits slimBit electric, för insexkant: 4,0 × 75 mm, wiha nr 37225
Bits slimBit electric, för insexkant: 5,0 × 75 mm, wiha nr 37226
Bits slimBit electric, för insexkant: 6,0 × 75 mm, wiha nr 37227
Momentskruvdragare TorqueVario-S electric: 0,8–5,0 Nm, wiha nr 26626
Adapter 1/4 tum VDE-isolerad: wiha nr 43128
Spärrnyckel, VDE-isolerad, 1/4 tum, omställbar: wiha nr 43054
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 1/4 tum: 8 mm, wiha nr 43093
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 1/4 tum: 9 mm, wiha nr 43094
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 1/4 tum: 10 mm, wiha nr 43095
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 1/4 tum: 11 mm, wiha nr 43096
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 1/4 tum: 12 mm, wiha nr 43097
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 1/4 tum: 13 mm, wiha nr 43098
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 1/4 tum: TX10 × 65 mm, wiha nr 46863
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 1/4 tum: TX15 × 65 mm, wiha nr 46864
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 1/4 tum: TX20 × 65 mm, wiha nr 46865
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 1/4 tum: TX25 × 65 mm, wiha nr 46866
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 1/4 tum: TX27 × 65 mm, wiha nr 46867
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 1/4 tum: TX30 × 65 mm, wiha nr 46868
Förlängning, VDE-isolerad, 1/4 tum: 75 mm, wiha nr 43059
Förlängning, VDE-isolerad, 1/4 tum: 150 mm, wiha nr 43060
Momentnyckel electric 3/8 tum: 5–25 Nm, wiha nr 44163
Momentskruvdragare med T-handtag TorqueVario-S T electric: 5–14 Nm, wiha nr 43177
Adapter med T-handtag TorqueVario-S T electric för 1/4-tums hylsnyckel: wiha nr 43634
Utbytesklinga electric, för innersexkant: 3,0 × 136 mm, wiha nr 38918
Utbytesklinga electric, för innersexkant: 4,0 × 136 mm, wiha nr 38919
Utbytesklinga electric, för innersexkant: 5,0 × 136 mm, wiha nr 38920
Utbytesklinga electric, för innersexkant: 6,0 × 136 mm, wiha nr 38921
Utbytesklinga electric, för invändig Torx®: TX15 × 136 mm, wiha nr 38931
Utbytesklinga electric, för invändig Torx®: TX20 × 136 mm, wiha nr 38932
Utbytesklinga electric, för invändig Torx®: TX25 × 136 mm, wiha nr 38933
Utbytesklinga electric, för invändig Torx®: TX27 × 136 mm, wiha nr 38934
Utbytesklinga electric, för invändig Torx®: TX30 × 136 mm, wiha nr 38935
Utbytesklinga electric, för invändig Torx®: TX40 × 136 mm, wiha nr 38936
Spärrnyckel, VDE-isolerad, 3/8 tum, omställbar: wiha nr 43052
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 3/8 tum: 13 mm, wiha nr 43069
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 3/8 tum: 14 mm, wiha nr 43070
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 3/8 tum: 16 mm, wiha nr 43071
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 3/8 tum: 17 mm, wiha nr 43072
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 3/8 tum: 18 mm, wiha nr 43073
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig sexkant, 3/8 tum: 19 mm, wiha nr 43074
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 3/8 tum: TX20 × 75 mm, wiha nr 46857
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 3/8 tum: TX25 × 75 mm, wiha nr 46858
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 3/8 tum: TX27 × 75 mm, wiha nr 46859
Skruvdragarinsats, VDE-isolerad, för invändig Torx®, 3/8 tum: TX30 × 75 mm, wiha nr 46860
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig Torx®, 3/8 tum: E10 × 75 mm, wiha nr 46872
Hylsnyckelinsats, VDE-isolerad, för utvändig Torx®, 3/8 tum: E12 × 75 mm, wiha nr 46873
Förlängning, VDE-isolerad, 3/8 tum: 125 mm, wiha nr 43057
Förlängning, VDE-isolerad, 3/8 tum: 250 mm, wiha nr 43058
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för spår: 3,5 × 100 mm, wiha nr 35446
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för spår: 4,5 × 125 mm, wiha nr 35501
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för spår: 5,5 × 125 mm, wiha nr 35391
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för Phillips: PH1 × 80 mm, wiha nr 35393
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för Phillips: PH2 × 100 mm, wiha nr 35394
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för Pozidriv: PZ1 × 80 mm, wiha nr 39566
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för Pozidriv: PZ2 × 100 mm, wiha nr 39567
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för invändig Torx®: TX10H × 100 mm, wiha nr 41141
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för invändig Torx®: TX15H × 100 mm, wiha nr 41142
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för invändig Torx®: TX20H × 100 mm, wiha nr 41143
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för invändig Torx®: TX25H × 125 mm, wiha nr 41144
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för invändig Torx®: TX27H × 125 mm, wiha nr 41145
Skruvdragare SoftFinish electric slimFix, för invändig Torx®: TX30H × 125 mm, wiha nr 41146
Anmärkning:
Verktyget levereras liggande i skumplasten. Smådelsbehållare nr
951251 ingår inte i leveransomfattningen och kan beställas separat vid behov.
Varje sortiment har tilldelats en mobilitetsnivå (från
”idealisk för mobil användning” till
”mer lämplig för stationär användning”), som visar hur väl sortimentet passar för mobil användning eller för en fast arbetsplats.