Werkstattwagen inkl. Elektriker-Werkzeugsortiment 87-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689205 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geprüft bis 1.000 V
Herstellerbezeichnung Werkstattwagen inkl. Elektriker-Werkzeugsortiment 87-teilig, Typ: 1
Güte- und Prüfsiegel VDE
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 8 St.
Anzahl Teile 87 St.
Produktart Werkstattwagen
mit Werkzeugsortiment bestückt ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 689205 1
Herstellernummer 689205 1

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: +
Der robuste GARANT Werkstattwagen Nr. 914540 8 mit 8 leichtgängigen Schubladen bietet eine durchdachte und sichere Lösung für den professionellen Elektrobereich. Bestückt mit hochwertigem Elektriker-Werkzeug der Marke wiha, ist dieser Wagen speziell auf die Anforderungen von Elektrikern abgestimmt und ermöglicht ein effizientes, normgerechtes Arbeiten unter Spannung bis 1000 V. 4 der 8 Schubladen können mit den mitgelieferten Schäumen bestückt werden, die restlichen 4 können individuell belegt werden. Das 87-teilige Elektriker-Sortiment umfasst: Steckschlüsselsortiment 1/4 Zoll und 3/8 Zoll, Bithalter mit Bits, Drehmomentschraubendreher TorqueVario-S electric 0,8 – 5,0 Nm und 5 – 14 Nm mit Adapter, Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll 5 – 25 Nm, Wechselklingen, Zangensortiment (Kombizange, Flachrundzangen gerade + gebogene Form, Seitenschneider, Langbeck-Flachzange, Wasserpumpenzange, Zangenschlüssel), Schraubendreher (Schlitz, Phillips, Pozidriv, Torx® mit Bohrung).

Lieferumfang:

Kombizange Professional electric: 180 mm, wiha Nr. 26708
Flachrundzange Professional electric, gerade: 200 mm, wiha Nr. 26727
Flachrundzange Professional electric, gebogen ca. 40°: 200 mm, wiha Nr. 26729
Langbeck-Flachzange Professional electric: 160 mm, wiha Nr. 26732
Seitenschneider Professional electric: 140 mm, wiha Nr. 43326
Wasserpumpenzange Professional electric: 250 mm, wiha Nr. 37450
Zangenschlüssel Professional electric: 250 mm, wiha Nr. 44314
Multifunktionszange 8in1 Industrial electric: wiha Nr. 45705
Stubby SoftFinish electric slimVario (Schraubendreher mit Bithalter): wiha Nr. 41229
Adapter slimVario electric für 1/4 Zoll Steckschlüssel: wiha Nr. 43139
Verlängerung slimVario electric für slimBits: wiha Nr. 43292
SoftFinish electric slimVario: 6,0 mm, wiha Nr. 41927
Bit slimBit electric, für Schlitz: 2,5 × 75 mm, wiha Nr. 34578
Bit slimBit electric, für Schlitz: 3,5 × 75 mm, wiha Nr. 41159
Bit slimBit electric, für Schlitz: 5,5 × 75 mm, wiha Nr. 34581
Bit slimBit electric, für Phillips: PH0 × 75 mm, wiha Nr. 43116
Bit slimBit electric, für Phillips: PH1 × 75 mm, wiha Nr. 34583
Bit slimBit electric, für Phillips: PH2 × 75 mm, wiha Nr. 34584
Bit slimBit electric, für Podzidriv: PZ0 × 75 mm, wiha Nr. 43117
Bit slimBit electric, für Podzidriv: PZ1 × 75 mm, wiha Nr. 34585
Bit slimBit electric, für Podzidriv: PZ2 × 75 mm, wiha Nr. 34586
Bit slimBit electric, für Innen-Torx®: TX10 × 75 mm, wiha Nr. 35507
Bit slimBit electric, für Innen-Torx®: TX15 × 75 mm, wiha Nr. 35508
Bit slimBit electric, für Innen-Torx®: TX20 × 75 mm, wiha Nr. 35509
Bit slimBit electric, für Innen-Torx®: TX25 × 75 mm, wiha Nr. 36071
Bit slimBit electric, für Innen-Sechskant: 3,0 × 75 mm, wiha Nr. 37147
Bit slimBit electric, für Innen-Sechskant: 4,0 × 75 mm, wiha Nr. 37225
Bit slimBit electric, für Innen-Sechskant: 5,0 × 75 mm, wiha Nr. 37226
Bit slimBit electric, für Innen-Sechskant: 6,0 × 75 mm, wiha Nr. 37227
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S electric: 0,8 – 5,0 Nm, wiha Nr. 26626
Adapter 1/4 Zoll VDE-isoliert: wiha Nr. 43128
Ratschenschlüssel VDE-isoliert, 1/4 Zoll umschaltbar: wiha Nr. 43054
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 1/4 Zoll: 8 mm, wiha Nr. 43093
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 1/4 Zoll: 9 mm, wiha Nr. 43094
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 1/4 Zoll: 10 mm, wiha Nr. 43095
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 1/4 Zoll: 11 mm, wiha Nr. 43096
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 1/4 Zoll: 12 mm, wiha Nr. 43097
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 1/4 Zoll: 13 mm, wiha Nr. 43098
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 1/4 Zoll: TX10 × 65 mm, wiha Nr. 46863
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 1/4 Zoll: TX15 × 65 mm, wiha Nr. 46864
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 1/4 Zoll: TX20 × 65 mm, wiha Nr. 46865
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 1/4 Zoll: TX25 × 65 mm, wiha Nr. 46866
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 1/4 Zoll: TX27 × 65 mm, wiha Nr. 46867
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 1/4 Zoll: TX30 × 65 mm, wiha Nr. 46868
Verlängerung VDE-isoliert, 1/4 Zoll: 75 mm, wiha Nr. 43059
Verlängerung VDE-isoliert, 1/4 Zoll: 150 mm, wiha Nr. 43060
Drehmomentschlüssel electric 3/8 Zoll: 5 – 25 Nm, wiha Nr. 44163
Drehmoment-Schraubendreher Quergriff TorqueVario-S T electric: 5 – 14 Nm, wiha Nr. 43177
Adapter Quergriff TorqueVario-S T electric für 1/4 Zoll Steckschlüssel: wiha Nr. 43634
Wechselklinge electric, für Innen-Sechskant: 3,0 × 136 mm, wiha Nr. 38918
Wechselklinge electric, für Innen-Sechskant: 4,0 × 136 mm, wiha Nr. 38919
Wechselklinge electric, für Innen-Sechskant: 5,0 × 136 mm, wiha Nr. 38920
Wechselklinge electric, für Innen-Sechskant: 6,0 × 136 mm, wiha Nr. 38921
Wechselklinge electric, für Innen-Torx®: TX15 × 136 mm, wiha Nr. 38931
Wechselklinge electric, für Innen-Torx®: TX20 × 136 mm, wiha Nr. 38932
Wechselklinge electric, für Innen-Torx®: TX25 × 136 mm, wiha Nr. 38933
Wechselklinge electric, für Innen-Torx®: TX27 × 136 mm, wiha Nr. 38934
Wechselklinge electric, für Innen-Torx®: TX30 × 136 mm, wiha Nr. 38935
Wechselklinge electric, für Innen-Torx®: TX40 × 136 mm, wiha Nr. 38936
Ratschenschlüssel VDE-isoliert, 3/8 Zoll umschaltbar: wiha Nr. 43052
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 3/8 Zoll: 13 mm, wiha Nr. 43069
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 3/8 Zoll: 14 mm, wiha Nr. 43070
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 3/8 Zoll: 16 mm, wiha Nr. 43071
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 3/8 Zoll: 17 mm, wiha Nr. 43072
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 3/8 Zoll: 18 mm, wiha Nr. 43073
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Sechskant, 3/8 Zoll: 19 mm, wiha Nr. 43074
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 3/8 Zoll: TX20 × 75 mm, wiha Nr. 46857
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 3/8 Zoll: TX25 × 75 mm, wiha Nr. 46858
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 3/8 Zoll: TX27 × 75 mm, wiha Nr. 46859
Schraubendrehereinsatz VDE-isoliert, für Innen-Torx®, 3/8 Zoll: TX30 × 75 mm, wiha Nr. 46860
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Torx®, 3/8 Zoll: E10 × 75 mm, wiha Nr. 46872
Steckschlüsseleinsatz VDE-isoliert, für Außen-Torx®, 3/8 Zoll: E12 × 75 mm, wiha Nr. 46873
Verlängerung VDE-isoliert 3/8 Zoll: 125 mm, wiha Nr. 43057
Verlängerung VDE-isoliert 3/8 Zoll: 250 mm, wiha Nr. 43058
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Schlitz: 3,5 × 100 mm, wiha Nr. 35446
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Schlitz: 4,5 × 125 mm, wiha Nr. 35501
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Schlitz: 5,5 × 125 mm, wiha Nr. 35391
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Phillips: PH1 × 80 mm, wiha Nr. 35393
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Phillips: PH2 × 100 mm, wiha Nr. 35394
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Pozidriv: PZ1 × 80 mm, wiha Nr. 39566
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Pozidriv: PZ2 × 100 mm, wiha Nr. 39567
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Innen-Torx®: TX10H × 100 mm, wiha Nr. 41141
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Innen-Torx®: TX15H × 100 mm, wiha Nr. 41142
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Innen-Torx®: TX20H × 100 mm, wiha Nr. 41143
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Innen-Torx®: TX25H × 125 mm, wiha Nr. 41144
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Innen-Torx®: TX27H × 125 mm, wiha Nr. 41145
Schraubendreher SoftFinish electric slimFix, für Innen-Torx®: TX30H × 125 mm, wiha Nr. 41146

Hinweis:

Das Werkzeug wird in den Schäumen liegend angeliefert. Die Kleinteilebehälter Nr. 951251 sind kein Teil des Lieferumfangs und können nach Wunsch zusätzlich bestellt werden.