Cărucior pentru masa de ridicare

Cod articol.: 6838
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Interval minim cursă 520 mm
Interval maxim cursă 2.000 mm
Lungime 1.430 mm
Lăţime 800 mm
Capacitate de portantă 1.000 kg
Lungimea platformei de încărcare 1.200 mm
Lăţimea platformei de încărcare 800 mm
Materialul roţilor poliuretan (PU)
Număr de roți/role 4
Tip produs Cărucior cu masă hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 6838
EAN / GTIN 4017976368382
Număr producător 6838
L-Număr L90070 285
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Cărucior pentru masă ridicătoare din oțel secționat/placă de oțel, acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. Bară de împingere tubulară puternică. Pompă hidraulică cu piston cromat. Acționare prin pedală de picior. Supapă de coborâre sensibilă prin intermediul manetei manuale. Platforma are o înălțime de 50 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope din poliuretan, roți pivotante cu frâne. 2 ani garanție

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
  • Interval de ridicare (mm): 520 - 2000
  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
  • Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
  • Lungime totală (mm): 1430
  • Lățimea totală (mm): 800
  • Anvelope: Poliuretan
  • Dimensiunea roților (mm): 200 x 50