Mesas elevadoras

Número de artículo: 6838
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Mínimo intervalo de elevación 520 mm
Máximo intervalo de elevación 2.000 mm
Longitud 1.430 mm
Anchura 800 mm
Capacidad de carga 1.000 kg
Superficie de carga longitud 1.200 mm
Superficie de carga anchura 800 mm
Material rodillos poliuretano (PU)
Número de ruedas 4
Tipo de producto Mesa elevadora rodante

Identificación y clasificación

Número de artículo 6838
EAN / GTIN 4017976368382
Número del fabricante 6838
Número L L90070 285
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero laminado en polvo gris antracita RAL 7016. Una barra de empuje tubular fuerte. Bomba hidráulica con pistones cromados. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser manejada sensiblemente por medio de una palanca manual. Plataforma de 50 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos de poliuretano, ruedas giratorias con frenos. Garantía de 2 años:

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 1000
  • Zona de elevación (mm): 520 - 2000
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
  • Ancho de la superficie útil (mm): 800
  • Longitud total (mm): 1430
  • Ancho total (mm): 800
  • Neumáticos: Poliuretano
  • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50