Voziček za dvižno mizo

Št. art.: 6838
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Minimalno območje hoda 520 mm
Maksimalno območje hoda 2.000 mm
Dolžina 1.430 mm
Širina 800 mm
Nosilnost 1.000 kg
Dolžina tovorne površine 1.200 mm
Širina tovorne površine 800 mm
Material koles poliuretan (PU)
Število koles/valjev 4
Vrsta izdelka vozički z dvižno tovorno površino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6838
EAN/GTIN 4017976368382
Številka proizvajalca 6838
L-število L90070 285
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Voziček za dvižno mizo iz konstrukcije iz sekcijskega jekla/jeklene plošče, prašno lakiran v antracitno sivi barvi RAL 7016. Močna cevasta potisna palica. Hidravlična črpalka s kromiranim batom. Zagon z nožnim pedalom. Občutljiv ventil za spuščanje z ročnim vzvodom. Platforma je visoka 50 mm. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, kolesa s poliuretanskimi pnevmatikami, vrtljiva kolesa z zavorami. 2 leti garancije

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 1000
  • Razpon dvigovanja (mm): 520 - 2000
  • Dolžina uporabne površine (mm): 1200
  • Širina delovne površine (mm): 800
  • Celotna dolžina (mm): 1430
  • Skupna širina (mm): 800
  • Pnevmatike: poliuretan
  • Velikost kolesa (mm): 200 x 50