Mesas elevadoras

N.º do artigo: 6838
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa elevadora rodante

Identificação e classificação

Número do artigo 6838
EAN/GTIN 4017976368382
Número do fabricante 6838
Número L L90070 285
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

desmontado

Descrição:

Estructura de tubo y perfil de acero laminado en polvo gris antracita RAL 7016. Una barra de empuje tubular fuerte. Bomba hidráulica con pistones cromados. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser manejada sensiblemente por medio de una palanca manual. Plataforma de 50 mm de altura. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos de poliuretano, ruedas giratorias con frenos. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Zona de elevación (mm): 520 - 2000
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1430
Ancho total (mm): 800
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50