Assortiment montagegereedschap, 90-delig zonder gereedschapskoffer

Artikelnummer: 680280
Nieuw product.
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 90 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen onderdelen 90 st.
Type opslag los / afzonderlijk
Energievoorziening geen energievoorziening
Producttype gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680280
EAN/GTIN 2050001017383
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Toepassing:

Bevat een zeer hoogwaardige basisuitrusting voor onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.

Levering:

WIHA kunststof duimstok 2 m: 1 St. nr. 466200 maat 2
DICK hoogwaardige blokvijl met handvat: 1 St. nr. 515000 maat 200
GARANT mini-beugelzaag: 1 St. nr. 581195
GARANT steekringsleutelset: 1 St. nr. 613610 maat 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools set haakse stiftsleutels voor Torx®: 1 St. nr. 624810 maat 8 (TX6 - TX25)
GARANT Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kogelkop en vasthoudfunctie in kunststof houder: 1 St. nr. 627132 maat 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT Dopsleutelassortiment 1/4 inch: 1 St. nr. 630299 maat 6 (39-delig)
GARANT set sleufschroevendraaiers: 1 st. nr. 660036 gr. 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 667702 gr. 1; 2
GARANT combinatietang: 1 St. nr. 700940 gr. 180
KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705800 maat 250
GARANT halfronde tang, gebogen: 1 st. nr. 713440 gr. 200
KNIPEX® binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719790 gr. J2
KNIPEX® buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719890 gr. A2
GARANT zijsnijtang: 1 St. nr. 724840 gr. 160
PB Swiss Tools set beitels en drevels: 1 St. nr. 745100 (6-delig)
Bankhamer met driecomponenten-steel: 1 St. nr. 750450 maat 300
Gecombineerde bankhamer/hamer met kunststof dop: 1 st. nr. 754880 gr. 30

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten