Coadă de şurubelniţă Kraftform Turbo pentru biți 1/4 inch C 6,3 și E 6,3 cu mandrină cu schimbare rapidă, Adaptor hexagonal: 6,3

Cod articol: 676390 6,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaptor hexagonal Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 826 T Kraftform Turbo
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală 146 mm
Capac pivotant nu
Cu mâner cu clichet nu
Cu coadă telescopică nu
Biţi incluşi nu
Magazie biţi integrată nu
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Număr producător 05057480001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

  • Creștere de patru ori, pur mecanică, a vitezei de înșurubare, în special la filetele metrice (fără acumulator).
  • Activarea și dezactivarea funcției Turbo printr-o simplă apăsare de buton.
  • Transmisia planetară cu posibilitate de fixare facilitează o înșurubare puternică și un reglaj fin simplu.
  • Transmisie robustă, din oțel, ce nu necesită întreținere (moment maxim de rotație 14 Nm).
  • prindere hexagonală de 1/4 inch cu mandrină Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru biți conform DIN ISO 1173-C 6,3 și E 6,3.