Set de şurubelniţe micro-electronice în husă textilă ESD, Număr de piese: 20

Cod articol.: 669930 20
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 20 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Anzahl Werkzeuge 20 St.
Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Verpackung Tasche
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Anzahl Werkzeuge 20
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; auswechselbare Klinge; ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Abrollschutz da
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 1,5 mm
Größe Abtrieb, für Innen-TORX-PLUS® 1IP
Größe Abtrieb, für Innen-TORX® TX1
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH00
Größe Abtrieb, für Schlitz (SL) F
Größe Abtrieb, für TORX®-PLUS IPR mit Sicherungsstift 1IPR
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant; für Innen-TORX-PLUS®; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Schlitz (SL); für TORX®-PLUS IPR mit Sicherungsstift
Inhalt Satz / Sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 669930 20
EAN / GTIN 4013288169662
Număr producător 05073671001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe, Schnelldrehzone für effizientes Verschrauben und Kraftzone. Mit Schnellwechselfutter zur Aufnahme von 4 mm Halfmoon Bit-Klingen (Nr. 669932 bis 669936) bzw. 4mm HIOS Bit-Klingen. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl.
Werkzeuggriff aus ableitenden Kunststoff, ESD geeignet.

Verwendung:

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen in elektrostatisch gefährdeten Bereichen.

Inhalt:

Schraubendreherhalter: 1 St. Nr. 669931
Schlitz-Klingen Nr. 669932: je 1 St. Gr. 1,5; 2; 3
Klingen für Phillips Nr. 669933: je 1 St. Gr. 00; 0; 1
Sechskant-Klingen Nr. 669934: je 1 St. Gr. 1,5; 2
Klingen für Torx® Nr. 669935: je 1 St. Gr. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Klingen für Torx Plus® Nr. 669936: je 1 St. Gr. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Klingen für Torx Plus® IPR mit Bohrung: 1 St. Gr. 1IPR

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript