Şurubelniţă electronică pentru Phillips ESD, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol.: 669905 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea lamei l1 60 mm
Material oțel special / aliaj special
Zona de protecție ESD (EPA) da
Denumirea producătorului 1550 PH ESD Micro
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 97 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH0
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Diametrul lamei 3 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 669905 0
EAN / GTIN 4013288039125
Număr producător 05030111001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la componente electronice în domenii cu pericol electrostatic.