Elektronica-schroevendraaier voor Phillips ESD 0

Artikelnummer: 669905 0
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1550 PH ESD Micro
Kruiskopmaat 0
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 157 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669905 0
EAN/GTIN 4013288039125
Nummer fabrikant 05030111001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.