{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Lungimea lamei l1 | 80 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Denumirea producătorului | 1550 PH ESD Micro | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 97 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Vârf negru | |
| Diametrul lamei | 4 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 669905 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288039132 | |
| Număr producător | 05030112001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |