Elektronički odvijač za Phillips ESD 0

Artikl br.: 669905 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1550 PH ESD Micro
Veličina križnog proreza 0
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 157 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669905 0
EAN / GTIN 4013288039125
Broj proizvođača 05030111001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, prikladna za ESD.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim elementima na elektrostatički ugroženim područjima.