Elektronikmejsel för Phillips ESD 0

Art-nr: 669905 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
140 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 1550 PH ESD Micro
krysspårstorlek 0
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 157 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669905 0
EAN/GTIN 4013288039125
Tillverkarens nummer 05030111001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
Verktygshandtag av avledande plast, ESD-lämpligt.

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.