Tijă pentru şuruburi cu fantă Phillips, Tip: 1

Cod articol: 669605 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea lamei 2 mm
Mărimea fantei în cruce 00
⌀ lamei 3,5 mm
Lungimea totală 120 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; şurubelniţă lată
Antrenare bilaterală da
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Număr producător 53T.6-7-120 HO \26955

Descriere

Adaptat pentru:

Set de şurubelniţe de precizie Cod 669600 şi 669610, set dinamometric Cod 659912 50 şi 659919.