Set de şurubelniţe dinamometrice, 8 buc. cu scală, suport pentru tije interschimbabile, ESD, Moment de torsiune maxim: 50cNm

Cod articol: 659919 50
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Setați prețul 8 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MecaTorque ESD
Momentul maxim 50 cNm
caracteristică electrostatică ESD
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 106 mm
Intervalul momentului de torsiune 0,1 Nm - 0,5 Nm
Intervalul momentului de torsiune 10 cNm - 50 cNm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 1 cNm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Număr producător 8316.A1 ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă dermofil cu acoperire din elastomer. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină). Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Conţinut:

Şurubelniţă dinamometrică: 1 buc.
3 tije pentru şuruburi cu fantă / Phillips (Cod 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 tije pentru şurubelniţă hexagonală (Cod 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 tije pentru şuruburi Torx® (Cod 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9