Şurubelniţă dinamometrică cu afişaj digital, suport pentru tije interschimbabile, Moment de torsiune maxim: 50cNm

Cod articol: 659912 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DigiTorque V2
Momentul maxim 50 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 107 mm
Intervalul momentului de torsiune 10 cNm - 50 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,1 Nm - 0,5 Nm
Rezoluţie 1 cNm
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm; lbfin
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 56 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659912 50
EAN / GTIN 7610733288892
Număr producător 9318.A 10-50 CNM

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Reglarea momentului fără scule, prin tragerea şi rotirea capacului. Afişarea valorii reglate a momentului are loc în fereastra de vizualizare (afişare digitală la capătul mânerului). Sistem electronic integrat cu interfaţă NFC. Bateria va fi schimbată de către client (celulă buton CR 1/3 N; 3V). Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile (Cod 669605669608).

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.