{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 917 SPH | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | ja | |
| Deschiderea cheii SW | 16 mm | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nein | |
| Lungimea lamei | 200 mm | |
| Caracteristici de prindere | Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 117 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH4 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | călit; mat cromat | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Lungimea totală L | 317 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668300 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288017765 | |
| Număr producător | 05017020001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |