{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Celková délka L | 317 mm | |
| Délka čepele l1 | 200 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Norma | výrobní norma | |
| Označení výrobce | 917 SPH | |
| Provedení | rovné | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW | 16 mm | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Vlastnosti rukojeti | Pevná čepel; S úderovou koncovkou | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 117 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH4 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | kalené; matně chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 668300 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288017765 | |
| Číslo výrobce | 05017020001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |