Şurubelniţă pentru Phillips cu cap de percuţie, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol.: 668300 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
570 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 917 SPH
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschiderea cheii SW 10 mm
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea lamei 100 mm
Caracteristici de prindere Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH2
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă călit; mat cromat
Standard normă de fabricație
Lungimea totală L 205 mm
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668300 2
EAN / GTIN 4013288191199
Număr producător 05017010003
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate, (cu excepţia Ref. 4) şi cap de percuție. Tijă hexagonală din oţel special rezistent la impact continuă până la capătul mânerului. Adaos hexagonal pentru suport de cheie. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre.

Aplicaţie:

Şurubelniţă pentru Phillips pentru şuruburi în stea conform DIN 7962 Partea 1 (şi Phillips Recess)