{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 917 SPH | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Ouverture SW | 16 mm | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Longueur lame | 200 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique; traité | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 117 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | PH4 | |
| Particularité, pour vis Phillips (PH) | pointe noire | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | chromage mat; trempage | |
| Norme | norme usine | |
| Longueur totale L | 317 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 668300 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288017765 | |
| Réf. fabricant | 05017020001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |