{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 917 SPH | |
Veličina križnog proreza | 4 | |
za ⌀ vijka | 7,3 − 12,7 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 317 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 16 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Udarna kapica | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668300 4 | |
EAN / GTIN | 4013288017765 | |
Broj proizvođača | 05017020001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips s udarnom kapicom 4
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
23,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 7,3 − 12,7 | 7,3 − 12,7 |
ukupna duljina | 317 | 334 |
Duljina cilindričnog dijela | 200 | 200 |
Veličina križnog proreza | 4 | 4 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 16 | 17 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |