{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
Velikost križne zareze | 3 | |
za ⌀ vijaka | 5,3−7,2 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 270 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668200 3 | |
EAN/GTIN | 7610733086702 | |
Številka proizvajalca | 192.3-150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Pozidriv, z ročajem iz umetne mase 3
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
12,65 €
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 5,3−7,2 | 5,3 − 7,2 |
celotna dolžina | 270 | 270 |
Dolžina rezila | 150 | 150 |
Velikost križne zareze | 3 | 3 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |