• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner de forţă „multicraft”, Mărimea fantei în cruce: 2

Cod articol.: 668100 2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 210 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oțel special / aliaj special
Serie multicraft
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschidere cheie SW 10 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH2
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668100 2
EAN / GTIN 7610733086641
Număr producător PB 6193.2-100

Descriere

Execuţie:

Mâner „multicraft” din plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu), deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Cu profil hexagonal pentru suport de cheie.