Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner de plastic, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol: 668000 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
938 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic
Mărimea fantei în cruce 0
Pentru ⌀ şuruburi până la 2 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 150 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668000 0
EAN / GTIN 7610733086474
Număr producător 190.0-60

Descriere

Execuţie:

Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Aplicaţie:

Şurubelniţă pentru Phillips pentru şuruburi cu fantă în cruce conform DIN ISO 8764-1.