Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Haptoprene® din 3 componente, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 667702 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3.219 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 270 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Material oţel crom-vanadiu
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschidere cheie SW 13 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH3
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667702 3
EAN / GTIN 4067263013594
Număr producător 667702 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Cu profil hexagonal pentru suport de cheie.