Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel 3

Cikkszám: 667702 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 3
Alapanyag Króm-vanádium acél
Csavar ⌀-höz 5,3 − 7,2 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 270 mm
Penge hegye fekete
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 mm
Profil Csavarhúzó Phillipshez
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület nikkelezett, krómozott
Működtető hatszög igen
Marok csavarhúzók nem
Csökkent penge ⌀ elöl nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667702 3
EAN / GTIN 4067263013594

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.