Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, Velikost križne zareze: 3

Št. art.: 667702 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4.521 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 3
Material Kromvanadijevo jeklo
za ⌀ vijaka 5,3−7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 270 mm
Konica črna
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material ročaja 2K-Haptoprene®
Površina ponikljano, kromirano
Pogonski 6-kotnik da
kratki izvijači ne
spredaj zmanjšan ⌀ konice ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667702 3
EAN/GTIN 4067263013594
Številka proizvajalca 667702 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
S 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.