Atsuktuvas su 3K Haptoprene® rankena Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 3

Prekės Nr.: 667702 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 219 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava kryžminiams varžtams (PH)
Bendras ilgis L 270 mm
Geležtės ilgis l1 150 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas taip
Rakto dydis SW 13 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH3
Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667702 3
EAN / GTIN 4067263013594
Gamintojo numeris 667702 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.