Gamă șurubelnițe cu mâner de forță SwissGrip Evo din 3 componente, Număr de piese: 10

Cod articol.: 667611 10
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 10 buc.
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Caracteristici de prindere Ergonomic; Lamă înlocuibilă
Suprafaţă cromat; nichelat
Serie SwissGrip Evo
Denumirea producătorului Schraubendreher-Sortiment mit 3K-SwissGrip Evo-Kraftheft
Ambalaj husă
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 667611 10
EAN / GTIN 7610733297795
Număr producător PB 38224.GY

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.
Mâner de forță SwissGrip Evo-Kraft pentru fixarea diferitelor lame, formă optimizată a mânerului pentru activități fără oboseală și o transmisie maximă a forței.

Conţinut:

Tijă pentru Torx® Cod 659922: Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Şurubelniţă de precizie (pentru Torx®) cod 625775: Ref. TX6; TX7
Mâner din plastic Cod 667621: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.