• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Sada šroubováků s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Počet přepážek: 10

Artiklové číslo: 667611 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Obsah Sada / sortiment
Počet přepážek 10 ks
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Výměnná čepel
Povrch chromované; niklované
Řada SwissGrip Evo
Označení výrobce Schraubendreher-Sortiment mit 3K-SwissGrip Evo-Kraftheft
Obal brašna
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667611 10
EAN / GTIN 7610733297795
Číslo výrobce PB 38224.GY

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Černé, rozměrově přesné hroty.
Rukojeť SwissGrip Evo pro upnutí různých čepelí, optimalizovaný tvar rukojeti pro práci bez únavy a maximální přenos síly.

Obsah:

Čepel pro Torx® č. 659922: vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Jemný šroubovák (pro Torx®) č. 625775: Vel. TX6; TX7
Plastová rukojeť č. 667621: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního svinovacího pouzdra.