{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Anzahl Teile | 10 St. | |
| Abtrieb | für Innen-TORX® | |
| Eigenschaften Griff | auswechselbare Klinge; ergonomisch | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Serie | SwissGrip Evo | |
| Herstellerbezeichnung | Schraubendreher-Sortiment mit 3K-SwissGrip Evo-Kraftheft | |
| Verpackung | Tasche | |
| Besonderheit, für Innen-TORX® | schwarze Spitze | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 667611 10 | |
| EAN / GTIN | 7610733297795 | |
| Herstellernummer | PB 38224.GY |