Surtido de destornilladores con mango SwissGrip Evo Kraft de 3 componentes, Número de piezas: 10

Número de artículo: 667611 10
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 10 ud.
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Características del mango Cuchilla intercambiable; Forma ergonómica
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Serie SwissGrip Evo
Denominación del fabricante Schraubendreher-Sortiment mit 3K-SwissGrip Evo-Kraftheft
Embalaje Bolsa
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 667611 10
EAN / GTIN 7610733297795
Número del fabricante PB 38224.GY

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.
SwissGrip Evo‑Kraftheft para alojar las diferentes cuchillas, forma optimizada del mango para trabajar sin fatiga y máxima transmisión de fuerza.

Contenido:

Cuchilla para Torx® n.° 659922: Tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Destornillador de precisión (para Torx®) n.º 625775: Tam. TX6; TX7
Mango de plástico n.º 667621: 1 ud.

Volumen de suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.