Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner din plastic, Lăţimea tijei b: 2mm

Cod articol: 664400 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
826 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 2 mm
Tipul vârfului 00
Grosime vârf a 0,3 mm
Lungimea lamei 70 mm
Lungimea totală 180 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 664400 2
EAN / GTIN 7610733086283
Număr producător 160.00-70

Descriere

Execuţie:

Tijă îngustă cu vârf în trepte plan paralel. Mâner din material plastic transparent, rezistent la şocuri.

Material:

Aliaj special PB Swiss Tools, nichelat şi cromat, vârf negru.