Perete spate gol 640 x 1000 x 70 mm 28kg

Cod articol.: 6623800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 5010
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Zona EX nu
Culoarea albastru
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 1.000 mm
Înălţime 640 mm
Adâncime 70 mm
Greutate 28 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 10 mm
Spațiere găuri (grilă) 38 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 6623800
EAN / GTIN 4010886662380
Număr producător 6623800
L-Număr L60160 820
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Poate fi montat ulterior, potrivit pentru bancul de lucru nr. 1504 și nr. 1505
Avansare automată cu 2 montanți cu gaz, blocabil cu încuietoare cu cilindru
Ajustare pentru scule deasupra capului
Găuri pătrate de 10 x 38 mm pentru cârligul și suportul de scule nr. 1500 H
Dimensiuni: H 640 x L 1000 x P 70 mm
Corpul GEDORE albastru
Versiunea LH = cu sortimentul de cârlige nr. 1504 HS

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 640 mm x 1.000 mm x 70 mm
  • Design: gol
  • Potrivit pentru modelele: 1504, 1505
  • Lățimea totală [mm]: 1.000 mm
  • Înălțime totală [mm]: 640 mm
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu