{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5010 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | niebieskie | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | ściany z blachy perforowanej | |
| Szerokość | 1 000 mm | |
| Wysokość | 640 mm | |
| Głębokość | 70 mm | |
| Masa | 28 kg | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Wymiar otworu | 10 mm | |
| Rozstaw otworów (siatka) | 38 mm | |
| Wykonanie ściany perforowanej | Możliwość załadunku z jednej strony | |
| Materiał | z blachy stalowej |
| Numer artykułu | 6623800 | |
| EAN / GTIN | 4010886662380 | |
| Numer producenta | 6623800 | |
| Numer L | L60160 820 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |