Zadní stěna prázdná 640 x 1000 x 70 mm 28 kg

Artiklové číslo: 6623800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín RAL RAL 5010
Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Oblast EX ne
Barva modrá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 1 000 mm
Výška 640 mm
Hloubka 70 mm
Hmotnost 28 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 10 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 38 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6623800
EAN / GTIN 4010886662380
Číslo výrobce 6623800
L-číslo L60160 820
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Lze dodatečně namontovat, vhodné pro pracovní stůl č. 1504 a č. 1505
Automatické zvedání pomocí 2 plynových vzpěr, uzamykatelné cylindrickým zámkem
Nadstavec na nářadí
Čtyřhranné otvory 10 x 38 mm pro hák a držák na nářadí č. 1500 H
Rozměry: V 640 x Š 1000 x H 70 mm
Tělo GEDORE modré
Verze LH = se sortimentem háků č. 1504 HS.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 640 mm x 1 000 mm x 70 mm
  • Konstrukce: prázdný
  • Vhodné pro modely: 1504, 1505
  • Celková šířka [mm]: 1.000 mm
  • Celková výška [mm]: 640 mm
  • Celková délka [mm]: 70 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez