Mur arrière vide

Réf.: 6623800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
RAL Farbton RAL 5010
Farbton, blau Enzianblau
EX-Bereich nein
Farbe blau
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 1.000 mm
Höhe 640 mm
Tiefe 70 mm
Gewicht 28 kg
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 10 mm
Loch-Abstand (Raster) 38 mm
Lochwand Ausführung einseitig bestückbar
Material Stahlblech

Identification et classification

Référence article 6623800
EAN / GTIN 4010886662380
Réf. fabricant 6623800
Article hors catalogue L60160 820
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Soulèvement automatique avec deux vérins pneumatiques, avec serrure à pompe
Positionnement ordonné des outils
Dimensions : H 640 x L 1000 x P 70 mm
Corps bleu GEDORE

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 640 mm x 1.000 mm x 70 mm
  • Version: vide
  • Convient pour les modèles: 1504, 1505
  • Largeur totale [mm]: 1.000 mm
  • Hauteur totale [mm]: 640 mm
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non