{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tonalità cromatica, arancione | Pure orange | |
| Tonalità cromatica, nero | Jet black | |
| Tonalità cromatica, blu | Night blue | |
| Colore | blue; orange; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Lunghezza lame | 100 mm | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Protezione antiscivolo | da | |
| Particolarità, Per viti con intaglio (SL) | Punta nera | |
| Larghezza della lama | 4 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata; es. nichelata | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con intaglio (SL) | |
| Contenuto | parte singola |
| Cod articol | 660030 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197923097 | |
| Număr producător | 660030 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |