• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft, Schneidenbreite b: 4mm

Artikel-Nr.: 660030 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb
für Schlitz
Länge Klinge l1
100 mm
Schneidenbreite b
4 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Farbton, orange
Reinorange
Farbton, schwarz
Tiefschwarz
Farbton, blau
Nachtblau
Ausführung
gerade
Eigenschaften Griff
ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff
Standardgriff
Abrollschutz
ja
Besonderheit, für Schlitz
schwarze Spitze
Farbe
blau; orange; schwarz
Produktart
Schraubendreher
Oberfläche
verchromt; vernickelt
Antrieb
Griff
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660030 4
EAN / GTIN 4045197923097
Herstellernummer 660030 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge.
Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz mit planparallel abgesetzter Schneide.
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.
  • Abgesetzte planparallele Schneiden exakt passend zu den genormten Schraubenschlitzen.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffendes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Vorteil:

  • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
  • Kein Cam-out Effekt.
  • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.