{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Longueur lame l1 | 100 mm | |
| Largeur lame b | 4 mm | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Teinte, orange | Orangé pur | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Couleur | bleu; orange; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Particularité, pour vis à fente (SL) | pointe noire | |
| Type de produit | tournevis | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Transmission | poignée | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 660030 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197923097 | |
| Réf. fabricant | 660030 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |