{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | roşu | |
| Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX PLUS® | |
| Lungimea lamei | 175 mm | |
| Diametre de lame interschimbabile adecvate | 6,3 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Reglat în prealabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Momentul reglat | 3 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Forma conectorului | Lamă înlocuibilă | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Interval cuplu min. | 3 Nm | |
| Interval cuplu max. | 3 Nm | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 659996 15IP | |
| EAN / GTIN | 2050001930620 | |
| Număr producător | 29015 | |
| Producător/responsabil | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com |