Lame de rechange Torque pour vis Torx Plus®, Profil Torx-Plus®: 15IP

Réf.: 659996 15IP
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
406 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge
Profil d’entraînement tournevis pour vis TORX-Plus®
Longueur lame 175 mm
Diamètre de lame de rechange adapté 6,3 mm
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Unité de mesure couple Nm
Couple prédéfini 3
Sommaire pièce unique
Type de produit tournevis dynamométriques
Forme de la connexion lames interchangeables
Affichage pas d’affichage
Plage de couples min. 3 Nm
Plage de couples max. 3 Nm
Messtechnik fonctionnement mécanique
Longueur totale L 175 mm
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 659996 15IP
EAN / GTIN 2050001930620
Réf. fabricant 29015
Fabricant/personne responsable S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Description

Adapté(s) pour:

Assortiment de tournevis dynamométriques 659990.