Tijă interschimbabilă Torque pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 20IP

Cod articol.: 659996 20IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX PLUS®
Lungimea lamei 175 mm
Diametre de lame interschimbabile adecvate 6,3 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 5
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj
Interval cuplu min. 5 Nm
Interval cuplu max. 5 Nm
Lungimea totală L 175 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 659996 20IP
EAN / GTIN 2050001930637
Număr producător 29020
Producător/responsabil S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Descriere

Adaptat pentru:

Set de şurubelniţe dinamometrice Cod 659990.