{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Interval cuplu min. | 0,02 Nm | |
| Interval cuplu max. | 0,3 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
| Lungimea totală L | 196 mm | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Culoarea | verde; negru; turcoaz | |
| Profil de antrenare | nu există | |
| Funcţie Slipper | nu | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; cNm | |
| Cuplu min., Nm | 0,02 | |
| Cuplu min., cNm | 2 | |
| Cuplu max., Nm | 0,3 | |
| Cuplu max., cNm | 30 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; cNm | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | acustic; de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Afişare | analog | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,2 cNm |
| Cod articol | 659985 30 | |
| EAN / GTIN | 4000896260027 | |
| Număr producător | 6004CT-3 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |