Tijă interschimbabilă Torque pentru Torx® MagicSpring, Profil Torx®: TX8

Cod articol.: 659944 TX8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
373 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 175 mm
Nuanță, verde Verde brad
partea descrisă, Verde brad Klinge
Serie Torque Wechselklinge
Culoarea verde
Dimensiuni motor, lamă de schimb 4 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX8
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cu funcție de fixare a șurubului
Diametrul lamei 4 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu-molibden
Suprafaţă galvanizată
Acţionare lamă de schimb
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 659944 TX8
EAN / GTIN 4010995278137
Număr producător 27813
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Coduri de culoare: Verde închis.
Arcul de fixare MagicSpring fixează sigur toate şuruburile Torx®.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat. Vârfuri Crom Top pentru cea mai ridicată acurateţe dimensională.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659930 până la Ref. 700, Cod 659935 şi 659945.

Notă:

Mai multe tije de rezervă la codurile 659932 – 659946.