Torque-vaihtoterä Torx® MagicSpring TX8

Tuote nro.: 659944 TX8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
372 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Torque-vaihtoterä
Torx®-profiili TX8
Kokonaispituus 175 mm
Hyötypituus 42 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
värikoodaus tummanvihreä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659944 TX8
EAN / GTIN 4010995278137
Valmistajan numero 27813

Kuvaus

Malli:

Värikoodit: Tummanvihreä.
MagicSpring-kiinnitysjousi pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti kiinni avaimessa.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu. Ruostumattomien Chrom-Top-kärkien ansiosta erinomainen mittatarkkuus.

Sopii:

Momenttiruuvinväännin nro 659930 kokoon 700 asti, nro 659935 ja 65 9945.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin